EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN046201 - 258859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 900 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082588595
Sonepar cikkszám
SN046201
Gyártói cikkszám
258859
Gyártói típuskód
NWS-4B18/GL/ZS
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
900 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Igen
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem