Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN046203 - 258861

EATON
MásolásMásolás
EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN046203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 900 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Védettség (IP) - IP30

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082588618

Sonepar cikkszám

SN046203

Gyártói cikkszám

258861

Gyártói típuskód

NWS-6B18/GL/ZS

Magasság:

900 mm

Mélység:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Védettség (IP):

IP30

Szín:

szürke

Ajtók száma:

1

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval