EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN048199 - 285179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 747 mm
Mélység - 510 mm
Szélesség - 570 mm
Frontajtóval - Igen
Tetőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851798
Sonepar cikkszám
SN048199
Gyártói cikkszám
285179
Gyártói típuskód
NWE-5B15/GL/ZS
Magasság:
747 mm
Mélység:
510 mm
Szélesség:
570 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Ajtók száma:
1
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval