Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN048201 - 285181

EATON
MásolásMásolás
EATON - 19'' fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval IP30 SN048201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 480 mm

  • Mélység - 610 mm

  • Szélesség - 570 mm

  • Frontajtóval - Igen

  • Tetőlemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082851811

Sonepar cikkszám

SN048201

Gyártói cikkszám

285181

Gyártói típuskód

NWE-6B09/GL/ZS

Magasság:

480 mm

Mélység:

610 mm

Szélesség:

570 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Ajtók száma:

1

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 19" fali szekrény 3-részes, üveg ajtóval