EATON - 19'' fésűs kábelrendező SN046165 - 255205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 85 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082552053
Sonepar cikkszám
SN046165
Gyártói cikkszám
255205
Gyártói típuskód
NWS-KBL/B19
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
85 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; 19" fésűs kábelrendező