EATON - 19'' fiók homlok+hátsó rögzítéssel SN046145 - 255026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fiók
Szélesség - 448 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550264
Sonepar cikkszám
SN046145
Gyártói cikkszám
255026
Gyártói típuskód
NWS-FFS/T400/2HE
Kivitel:
fiók
Szélesség:
448 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; 19" fiók homlok+hátsó rögzítéssel