EATON - 19'' fix polc homlok+hátsó rögzítéssel SN046140 - 255020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 426 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550202
Sonepar cikkszám
SN046140
Gyártói cikkszám
255020
Gyártói típuskód
NWS-FFD/19/2HE/T600
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
426 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; 19" fix polc homlok+hátsó rögzítéssel