EATON - 19'' fix polc homlok rögzítéssel SN036242 - 106080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081058501
Sonepar cikkszám
SN036242
Gyártói cikkszám
106080
Gyártói típuskód
NWS-FFE/19/2HE/T250
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; 19" fix polc homlok rögzítéssel