EATON - 19'' fix polc homlok rögzítéssel SN046142 - 255023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082550233
Sonepar cikkszám
SN046142
Gyártói cikkszám
255023
Gyártói típuskód
NWS-FFE/19/2HE/T180
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
180 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; 19" fix polc homlok rögzítéssel