EATON - 19'' kábelbevezető készlet SN046167 - 255213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - LWL-kábelvezetés
Anyag - műanyag
Szélesség - 10 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082552138
Sonepar cikkszám
SN046167
Gyártói cikkszám
255213
Gyártói típuskód
NWS-KF3
Kivitel:
LWL-kábelvezetés
Anyag:
műanyag
Szélesség:
10 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; 19" kábelbevezető készlet