EATON - 19'' kábelbilincs 12-16mm SN046164 - 255197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Átmérő - 12-16 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - sínrögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082551971
Sonepar cikkszám
SN046164
Gyártói cikkszám
255197
Gyártói típuskód
NWS-K/AC16
Névleges átmérő:
16 mm
Átmérő:
12-16 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
sínrögzítés
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; 19" kábelbilincs 12-16mm