EATON - 19'' kábelrendező SN046166 - 255206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 85 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082552060
Sonepar cikkszám
SN046166
Gyártói cikkszám
255206
Gyártói típuskód
NWS-KBL/B19/M
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
85 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
82 mm
Hosszúság:
14 mm
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; 19" kábelrendező