EATON - 19'' kábelrendező SN046168 - 255214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - LWL-kábelvezetés
Anyag - fém
Szélesség - 482.6 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082552145
Sonepar cikkszám
SN046168
Gyártói cikkszám
255214
Gyártói típuskód
NWS-KFS/19
Kivitel:
LWL-kábelvezetés
Anyag:
fém
Szélesség:
482.6 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; 19" kábelrendező