EATON - 19'' kefés bevezetős előlap 1 mag.egys. SN036447 - 107436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 483 mm
Magasság - 45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081071654
Sonepar cikkszám
SN036447
Gyártói cikkszám
107436
Gyártói típuskód
NWS-FPD/BUE/19/1U
Szélesség:
483 mm
Magasság:
45 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; 19" kefés bevezetős előlap 1 mag.egys.