EATON - 19'' kefés bevezetős előlap 2 mag.egys. SN036448 - 107437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 483 mm
Magasság - 89 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081071661
Sonepar cikkszám
SN036448
Gyártói cikkszám
107437
Gyártói típuskód
NWS-FPD/BUE/19/2U
Szélesség:
483 mm
Magasság:
89 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; 19" kefés bevezetős előlap 2 mag.egys.