EATON - 19'' kihúzható polc homlok+hátsó rögzítéssel SN046137 - 255016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550165
Sonepar cikkszám
SN046137
Gyártói cikkszám
255016
Gyártói típuskód
NWS-FAD/19/2HE/T600
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; 19" kihúzható polc homlok+hátsó rögzítéssel