EATON - 19'' kihúzható polc homlok+hátsó rögzítéssel SN046138 - 255017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550172
Sonepar cikkszám
SN046138
Gyártói cikkszám
255017
Gyártói típuskód
NWS-FAD/19/2HE/T740
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
740 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; 19" kihúzható polc homlok+hátsó rögzítéssel