Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 19'' kulcs belső 7mm háromszög hasábbal SN046175 - 255312

MásolásMásolás
EATON - 19'' kulcs belső 7mm háromszög hasábbal SN046175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - háromélű

  • Kulcsméret - 0 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082553128

Sonepar cikkszám

SN046175

Gyártói cikkszám

255312

Gyártói típuskód

NWS-SL/3K/7

Kivitel:

háromélű

Kulcsméret:

0 mm

Anyag:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kulcs ; 19" kulcs belső 7mm háromszög hasábbal