Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 19'' kulcs belső 7mm hasábbal SN046177 - 255314

MásolásMásolás
EATON - 19'' kulcs belső 7mm hasábbal SN046177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Kulcsméret - 0 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082553142

Sonepar cikkszám

SN046177

Gyártói cikkszám

255314

Gyártói típuskód

NWS-SL/4K/7

Kivitel:

egyéb

Kulcsméret:

0 mm

Anyag:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kulcs ; 19" kulcs belső 7mm hasábbal