Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 19'' kulcs belső 8mm háromszög hasábbal SN046176 - 255313

MásolásMásolás
EATON - 19'' kulcs belső 8mm háromszög hasábbal SN046176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - háromélű

  • Kulcsméret - 0 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082553135

Sonepar cikkszám

SN046176

Gyártói cikkszám

255313

Gyártói típuskód

NWS-SL/3K/8

Kivitel:

háromélű

Kulcsméret:

0 mm

Anyag:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kulcs ; 19" kulcs belső 8mm háromszög hasábbal