EATON - 19'' kulcs két-szakállú zárrendszer 5mm tüskével SN046180 - 255318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kéttollú
Kulcsméret - 0 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082553180
Sonepar cikkszám
SN046180
Gyártói cikkszám
255318
Gyártói típuskód
NWS-SL/DLB/5
Kivitel:
kéttollú
Kulcsméret:
0 mm
Anyag:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kulcs ; 19" kulcs két-szakállú zárrendszer 5mm tüskével