EATON - 19'' szűrős szellőzőpanel IP30 SN048181 - 285130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szélesség - 300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851309
Sonepar cikkszám
SN048181
Gyártói cikkszám
285130
Gyártói típuskód
NWS-FLB/2F
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szélesség:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
2
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll)
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelőlap ventilátorhoz (kapcsolószekrény) ; 19" szűrős szellőzőpanel