EATON - 19'' vakfedél 61 mag.egys. SN046153 - 255036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 483 mm
Magasság - 266 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550363
Sonepar cikkszám
SN046153
Gyártói cikkszám
255036
Gyártói típuskód
NWS-FPB/19/6HE
Szélesség:
483 mm
Magasság:
266 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; 19" vakfedél 61 mag.egys.