EATON - 19'' ventillátor panel termosztáttal SN048182 - 285131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - acél
Maximum szellőztetők száma - 2
Szerelési mód - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082851316
Sonepar cikkszám
SN048182
Gyártói cikkszám
285131
Gyártói típuskód
NWS-FLB/2F-2/EB/LUE/TH/VD
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Maximum szellőztetők száma:
2
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll)
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; 19" ventillátor panel termosztáttal