EATON - 19'' zárbetét Daimler-Benz betét SN046173 - 255308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082553081
Sonepar cikkszám
SN046173
Gyártói cikkszám
255308
Gyártói típuskód
NWS-SHE/DB
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; 19" zárbetét Daimler-Benz betét