EATON - 19'' zárbetét két-szakállú zárrendszer 5mm tüskével SN046174 - 255310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082553104
Sonepar cikkszám
SN046174
Gyártói cikkszám
255310
Gyártói típuskód
NWS-SHE/DLB/DN5
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; 19" zárbetét két-szakállú zárrendszer 5mm tüskével