EATON - 19''frontlap+kábel klipsz 1 mag.egys. SN046146 - 255029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - LWL-kábelvezetés
Anyag - fém
Szélesség - 63 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550295
Sonepar cikkszám
SN046146
Gyártói cikkszám
255029
Gyártói típuskód
NWS-FP/KFB/M/1HE
Kivitel:
LWL-kábelvezetés
Anyag:
fém
Szélesség:
63 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; 19"frontlap+kábel klipsz 1 mag.egys.