EATON - 19''frontlap+kábel klipsz 2 mag.egys. SN046147 - 255030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - LWL-kábelvezetés
Anyag - fém
Szélesség - 90 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082550301
Sonepar cikkszám
SN046147
Gyártói cikkszám
255030
Gyártói típuskód
NWS-FP/KFB/M/2HE
Kivitel:
LWL-kábelvezetés
Anyag:
fém
Szélesség:
90 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; 19"frontlap+kábel klipsz 2 mag.egys.