EATON - 1f. bizt/vez/lev. transzf., 2,5 kVA, */* VAC IP00 SN049144 - 914775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 50-950 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 12-1000 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 50-950 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790228001
Sonepar cikkszám
SN049144
Gyártói cikkszám
914775
Gyártói típuskód
STZ2,5(*/*)
1. primerfeszültség:
50-950 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
12-1000 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
50-950 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
2500 VA
Szekunder feszültség 2:
12-1000 V
Védettség (IP):
IP00
Primer feszültség 10:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
12-1000 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
195 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
174 mm
Mélység:
154 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
réz
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
50-950 V
Primer feszültség 4:
50-950 V
Primer feszültség 5:
50-950 V
Primer feszültség 6:
50-950 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
12-1000 V
Szekunder feszültség 5:
12-1000 V
Szekunder feszültség 6:
12-1000 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.4 %
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
7 W