Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 1f. vezérlőtranszformátor, 3,0 kVA, */* VAC IP00 SN045178 - 204997

EATON
MásolásMásolás
EATON - 1f. vezérlőtranszformátor,  3,0 kVA, */* VAC IP00 SN045178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 100-690 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 12-250 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • 2. primerfeszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008790414435

Sonepar cikkszám

SN045178

Gyártói cikkszám

204997

Gyártói típuskód

STN3,0(*/*)

1. primerfeszültség:

100-690 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

12-250 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

0-0 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

300 VA

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Védettség (IP):

IP00

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

230 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

260 mm

Mélység:

210 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.4 %

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

15 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; 1f. vezérlőtranszformátor, 3,0 kVA, */* VAC