EATON - 1x -es rádiós falikapcsoló betét PR20-hoz IP20 SN046412 - 265641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 1
Busz-csatolással - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082656416
Sonepar cikkszám
SN046412
Gyártói cikkszám
265641
Gyártói típuskód
CTAA-01/01
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
1
Busz-csatolással:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20