EATON - 1xPE szorítórugós csatlakozású sín SN044823 - 178904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081742219
Sonepar cikkszám
SN044823
Gyártói cikkszám
178904
Gyártói típuskód
KSK-PE
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Furatok középtávolsága:
1 mm
Szín:
zöld
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-16 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-25 mm2
Üzemi hőmérséklet:
35-35 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
8
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
19.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
55 mm
Magasság:
17 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-25 mm2
Névleges áram In:
63 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen