Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 24VDC, 14DI/4DO, kijelző nélkül IP20 SN036799 - 111018

EATON
MásolásMásolás
EATON - 24VDC, 14DI/4DO, kijelző nélkül IP20 SN036799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 640 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081105281

Sonepar cikkszám

SN036799

Gyártói cikkszám

111018

Gyártói típuskód

ES4P-221-DRXX1

Szélesség:

850 mm

Magasság:

640 mm

Mélység:

90 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

640 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; 24VDC, 14DI/4DO, kijelző nélkül