Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - 24VDC,1DI/6AI/2DO/2AO,AI:0..10V(DI)/0..20mA/Pt100 IP20 SN037933 - 116567

EATON
MásolásMásolás
EATON - 24VDC,1DI/6AI/2DO/2AO,AI:0..10V(DI)/0..20mA/Pt100 IP20 SN037933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

552 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081163151

Sonepar cikkszám

SN037933

Gyártói cikkszám

116567

Gyártói típuskód

EASY411-DC-ME

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

125 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

80 A

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; 24VDC,1DI/6AI/2DO/2AO,AI:0..10V(DI)/0..20mA/Pt100