EATON - 24VDC, MFD I/O egység, 6DI(2)/2PT100-B/4 DO/1AO SN036240 - 106046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 1
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081058143
Sonepar cikkszám
SN036240
Gyártói cikkszám
106046
Gyártói típuskód
MFD-TAP13-PT-B
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
12 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
90 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
89 mm