Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 24VDC, MFD I/O egység, 6DI(2)/2PT100-B/4 DO SN036238 - 106043

EATON
MásolásMásolás
EATON - 24VDC, MFD I/O egység, 6DI(2)/2PT100-B/4 DO SN036238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 2

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081058112

Sonepar cikkszám

SN036238

Gyártói cikkszám

106043

Gyártói típuskód

MFD-TP12-PT-B

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

0 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

90 mm

Magasság:

25 mm

Mélység:

89 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; 24VDC, MFD I/O egység, 6DI(2)/2PT100-B/4 DO