Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 293523 BP-MF-1000/15 Xboard+ alapkeret 1000/1560/1450 IP30 GT58316 - 293523

EATON
MásolásMásolás
EATON - 293523 BP-MF-1000/15 Xboard+ alapkeret 1000/1560/1450 IP30 GT58316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1015 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1580 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

719 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082935238

Sonepar cikkszám

GT58316

Gyártói cikkszám

293523

Gyártói típuskód

BP-MF-1000/15

Szélesség:

1015 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1580 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

horganyzott

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

0

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

0

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

0 W

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Nem

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

0 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

0 N

Kikönnyítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; 293523 BP-MF-1000/15 Xboard+ alapkeret 1000/1560/1450