EATON - 2m kábel akkumulátor kábel szünetmenteshez SN052977 - 152602870-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábel szett
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052977
Gyártói cikkszám
152602870-001
Gyártói típuskód
158536
Tartozék fajtája:
kábel szett
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 2m kábel akkumulátor kábel szünetmenteshez