MegszűntNem visszaküldhető

EATON - 2m kábel EX EXB 2200/3000-hez SN041512 - 147749

EATON
MásolásMásolás
EATON - 2m kábel EX EXB 2200/3000-hez SN041512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 445 mm

  • Magasság - 70 mm

  • Mélység - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3553340684425

Sonepar cikkszám

SN041512

Gyártói cikkszám

147749

Gyártói típuskód

68442 - EXB 2 m cord for Pulsa

Szélesség:

445 mm

Magasság:

70 mm

Mélység:

150 mm

Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; 2m kábel EX EXB 2200/3000-hez