EATON - 2x16A USE/DIN-IEC hálózati kábel SN041494 - 147672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábel szett
Szélesség - 170 mm
Magasság - 260 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340663970
Sonepar cikkszám
SN041494
Gyártói cikkszám
147672
Gyártói típuskód
66397 - Kit pwr cords USE/DIN-
Tartozék fajtája:
kábel szett
Szélesség:
170 mm
Magasság:
260 mm
Mélység:
40 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; 2x16A USE/DIN-IEC hálózati kábel