Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - 2xIEC 10A kimeneti kábel SN041492 - 147670

EATON
MásolásMásolás
EATON - 2xIEC 10A kimeneti kábel SN041492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kábel szett

  • Szélesség - 190 mm

  • Magasság - 130 mm

  • Mélység - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3553340663956

Sonepar cikkszám

SN041492

Gyártói cikkszám

147670

Gyártói típuskód

66395 - 2 IEC22 output cords 1

Tartozék fajtája:

kábel szett

Szélesség:

190 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

30 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; 2xIEC 10A kimeneti kábel