Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 3-fázisú szabályozatlan tápegység, 24VDC/15A SN045148 - 200011

EATON
MásolásMásolás
EATON - 3-fázisú szabályozatlan tápegység, 24VDC/15A SN045148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 15 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082000110

Sonepar cikkszám

SN045148

Gyártói cikkszám

200011

Gyártói típuskód

GD4-150-BD3

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

15 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.65 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.65 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

360 W

Szélesség:

155 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

97 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; 3-fázisú szabályozatlan tápegység, 24VDC/15A