Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 36kA megsz. 3p zárlatvédő dugaszolható IP20 SN042859 - 168455

EATON
MásolásMásolás
EATON - 36kA megsz. 3p zárlatvédő dugaszolható IP20 SN042859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 7-44328 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

395 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081649389

Sonepar cikkszám

SN042859

Gyártói cikkszám

168455

Gyártói típuskód

NZMC3-S400-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

7-44328 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

140 mm

Mélység:

335 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

132 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

200 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

36 kA

Magasság:

215.2 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; 36kA megsz. 3p zárlatvédő dugaszolható