EATON - 3f. bizt./vez./lev. transzf., 0,4 kVA, */* VAC* IP00 SN049148 - 914802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 50-950 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 50-950 V
Szekunder feszültség 1 - 18.5-1000 V
Primer feszültség 5 - 50-950 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790319822
Sonepar cikkszám
SN049148
Gyártói cikkszám
914802
Gyártói típuskód
DTZ0,4(*/*)*
1. primerfeszültség:
50-950 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
50-950 V
Szekunder feszültség 1:
18.5-1000 V
Primer feszültség 5:
50-950 V
Névleges teljesítmény:
400 VA
Szekunder feszültség 2:
18.5-1000 V
Szélesség:
155 mm
Védettség (IP):
IP00
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
50-950 V
Primer feszültség 4:
50-950 V
Primer feszültség 6:
50-950 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Primer feszültség 10:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
18.5-1000 V
Szekunder feszültség 4:
18.5-1000 V
Szekunder feszültség 5:
18.5-1000 V
Szekunder feszültség 6:
18.5-1000 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Kapcsolási mód:
egyéb
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
8 %
Vezetékanyag:
réz
Magasság:
154 mm
Mélység:
92 mm
Védettség (NEMA):
egyéb