Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 3f-fázisú szabályozatlan tápegység, 24VDC/20A SN045149 - 200012

EATON
MásolásMásolás
EATON - 3f-fázisú szabályozatlan tápegység, 24VDC/20A SN045149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082000127

Sonepar cikkszám

SN045149

Gyártói cikkszám

200012

Gyártói típuskód

GD4-200-BD3

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

20 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.9 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.9 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

480 W

Szélesség:

190 mm

Magasság:

225 mm

Mélység:

105 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; 3f-fázisú szabályozatlan tápegység, 24VDC/20A