Nem visszaküldhető

EATON - 3S 550 DIN UPS 230VAC 550VA(330W) SN089655 - 3S550DIN

EATON
MásolásMásolás
EATON - 3S 550 DIN UPS 230VAC 550VA(330W) SN089655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 330 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 550 VA

  • Bemeneti feszültség - 161-184 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - offline

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089655

Gyártói cikkszám

3S550DIN

Gyártói típuskód

3S 550 DIN UPS 230VAC 550VA(330W)

Kimeneti hatásos teljesítmény:

330 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

550 VA

Bemeneti feszültség:

161-184 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

230-230 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

140 mm

Magasság:

86 mm

Mélység:

335 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

2.9 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

0 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 3S 550 DIN UPS 230VAC 550VA(330W)