EATON - 3S 700 IEC off-line 1:1 UPS SN015413 - 154935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 420 VA
Bemeneti feszültség - 161-184 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - offline
Kialakítás - szabadonálló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015413
Gyártói cikkszám
154935
Gyártói típuskód
3S700IEC - Eaton 3S 700 IEC
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
420 VA
Bemeneti feszültség:
161-184 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
offline
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
170 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
335 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
3.8 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; 3S 700 IEC off-line 1:1 UPS