Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 4-pol. kontaktor, 20A/AC-1, DC-működtető SX115219 - 276984

EATON
MásolásMásolás
EATON - 4-pol. kontaktor, 20A/AC-1, DC-működtető SX115219

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082769840

Sonepar cikkszám

SX115219

Gyártói cikkszám

276984

Gyártói típuskód

DILMP20(12VDC)

4-pol. kontaktor, 20A/AC-1, DC-működtető