Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 4-pol. kontaktor, 20A/AC-1, DC-működtető SX115221 - 276989

EATON
MásolásMásolás
EATON - 4-pol. kontaktor, 20A/AC-1, DC-működtető SX115221

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082769895

Sonepar cikkszám

SX115221

Gyártói cikkszám

276989

Gyártói típuskód

DILMP20(220VDC)

4-pol. kontaktor, 20A/AC-1, DC-működtető