Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - 4pol kontaktor, 45A/AC-1, AC SN036606 - 109825

EATON
MásolásMásolás
EATON - 4pol kontaktor, 45A/AC-1, AC SN036606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 33

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081093953

Sonepar cikkszám

SN036606

Gyártói cikkszám

109825

Gyártói típuskód

DILMP45-10(230V50/60HZ)

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

33

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

730 mm

Magasság:

630 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

137 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; 4pol kontaktor, 45A/AC-1, AC